Non retournable

Softing - Jeu de 20 identificateurs de ports coaxiaux - PD_RK120

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Jeu de 20 identificateurs de ports coaxiaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253429

Réf. Sonepar

07869225342

Réf. Fournisseur

PD_RK120

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Jeu de 20 identificateurs de ports coaxiaux (1 à 20) compatible avec les gammes CM, LinkXpert et XG2.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing