Softing - Kit adaptateurs PL RJ45 Classe EA/Cat 6A pour WX - WX_AD_6ALKIT2

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Kit adaptateurs PL RJ45 Classe EA/Cat 6A pour WX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - adaptateur de point de test

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

610098411062

Réf. Sonepar

07869841106

Réf. Fournisseur

WX_AD_6ALKIT2

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

adaptateur de point de test

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Kit Permanent Link RJ45 Classe EA/Cat 6A pour WX comprenant une paire d'adaptateurs PL et une paire de câbles de test prêts à l'emploi.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing