Softing - Kit câbles de mesure monomode LC pour FX 700 avec câbles SC-LC, câbles LC-LC et - FX_700_AC_SM_LC_KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS1
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 1 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0046382254426
Réf. Sonepar
07869225442
Réf. Fournisseur
FX_700_AC_SM_LC_KIT
Marque
Softing
catégorie:
OS1
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
1 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
4 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
pays de fabrication:
SINGAPOUR
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


