Softing - Kit câbles de mesure monomode SC pour FX 700 avec coupleurs SC-SC et câbles de - FX_700_AC_SM_SC_KIT

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Kit câbles de mesure monomode SC pour FX 700 avec coupleurs SC-SC et câbles de

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS1

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382254419

Réf. Sonepar

07869225441

Réf. Fournisseur

FX_700_AC_SM_SC_KIT

Marque

Softing

catégorie:

OS1

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

1 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

4 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

enfiché

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Kit câbles de mesure monomode SC pour FX 700 avec coupleurs SC-SC et câbles de référence SC-SC.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing