Softing - Kit câbles de mesure RJ45 V14 Harting pour WX - WX_AC_V14_KIT2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - Twisted Pair
modèle - autre
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
657795068113
Réf. Sonepar
07869506811
Réf. Fournisseur
WX_AC_V14_KIT2
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
autre
type d'affichage:
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


