Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Softing - Kit câbles PL TERA Classe FA/Cat 7A pour WX - WX_AD_FA_LKIT_T2

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Kit câbles PL TERA Classe FA/Cat 7A pour WX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - adaptateur de point de test

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

610098411079

Réf. Sonepar

07869841107

Réf. Fournisseur

WX_AD_FA_LKIT_T2

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

adaptateur de point de test

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Kit Permanent Link TERA Classe FA/Cat 7A pour WX comprenant adaptateurs PL et câbles de test PL pour mesures cuivre Classe F/FA.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing