Softing - Kit câbles SM SC-LC/APC 2 m qualité référence FX 700 - FX_700_AC_SM_LCAPC_KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS1
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0046382254846
Réf. Sonepar
07869225484
Réf. Fournisseur
FX_700_AC_SM_LCAPC_KIT
Marque
Softing
catégorie:
OS1
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
4 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
pays de fabrication:
SINGAPOUR
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


