Softing - Kit CableTool CT50 avec récepteur Cable Probe CP15 - PS_CTK5015

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Kit CableTool CT50 avec récepteur Cable Probe CP15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - LCD/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253542

Réf. Sonepar

07869225354

Réf. Fournisseur

PS_CTK5015

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

LCD/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Kit CableTool associant le testeur multifonction CT50 et le récepteur Cable Probe CP15. Il permet les mesures de câbles, la génération de tonalité et la localisation terrain.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing