Softing - Kit CableTracker avec générateur CT10 et sonde CT15 - PS_CTK1015

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253504

Réf. Sonepar

07869225350

Réf. Fournisseur

PS_CTK1015

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Kit CableTracker composé du générateur de tonalité CT10 et du récepteur/localisateur CT15. Il facilite l'identification des câbles avec pinces crocodiles, cordon RJ45 et pile 9 V.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing