Softing - Kit CM 210 comprenant l'unité principale, la télécommande amovible, 24 - CM210KIT

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Kit CM 210 comprenant l'unité principale, la télécommande amovible, 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - LCD/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382255010

Réf. Sonepar

07869225501

Réf. Fournisseur

CM210KIT

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

LCD/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Kit CM 210 comprenant l'unité principale, la télécommande amovible, 24 identificateurs Wiremap, la sonde Cable Probe CP15, les cordons RJ45, les piles AAA et la sacoche.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing