Softing - Kit OTDR FiberXpert FX5000 pour caractérisation fibre MM/SM. Mesures - FX-KIT1

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

657795067932

Réf. Sonepar

07869506793

Réf. Fournisseur

FX-KIT1

Marque

Softing

adapté à:

fibre optique

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Kit OTDR FiberXpert FX5000 pour caractérisation fibre MM/SM. Mesures 850/1300/1310/1550 nm, EventMap?, pertes, ORL, inspection fibre, VFL et rapports PDF.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing