Softing - Launch Fiber Eco Multimode SC 150m - FX_AC_ECO_MM_SC

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Launch Fiber Eco Multimode SC 150m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • longueur de fibre - autre

  • type de connecteur côté 1 - SC

  • type de connecteur côté 2 - SC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AC WX FO

EAN

46382253184

Réf. Sonepar

07869225318

Réf. Fournisseur

FX_AC_ECO_MM_SC

Marque

Softing

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

longueur de fibre:

autre

type de connecteur côté 1:

SC

type de connecteur côté 2:

SC

Launch Fiber Eco Multimode SC 150m