Softing - Miller Dual Stripper 125 µm et 900 µm tampon - FF_AC_STR_2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 137 mm
plage de dénudage section transversale - 0.125...0.9 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AC FF
EAN
0046382254815
Réf. Sonepar
07869225481
Réf. Fournisseur
FF_AC_STR_2
Marque
Softing
longueur:
137 mm
plage de dénudage section transversale:
0.125...0.9 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
19...36
plage de dénudage diamètre:
0.4...10.1 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
autoréglage:
Oui
longueur de mâchoire:
20 mm
largeur de tête:
30 mm
hauteur de tête:
30 mm
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
71 g
traitement des surfaces:
non traité


