Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Softing - Module SFP multimode 1000BASE-SX pour XG2 - NX_AC_SFP_1G_MM

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Module SFP multimode 1000BASE-SX pour XG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • type de construction - autre

  • Ethernet - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253283

Réf. Sonepar

07869225328

Réf. Fournisseur

NX_AC_SFP_1G_MM

Marque

Softing

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

type de construction:

autre

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

2

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

2

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

pays de fabrication:

SINGAPOUR

nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

longueur d'onde:

0.00131 nm

hauteur:

9 mm

largeur:

14 mm

profondeur:

57 mm

Module SFP, multimode, 1000BASE-SX, 2G Fiber Channel (2GFC), bidirectionnel Connexion LC duplex, 2,125 Gb/s, 850 nm, portée de 500 m

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing