Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Softing - Multi Stripper AWG 22-10 / 0,6-2,6mm - FF_AC_STR_6

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Multi Stripper AWG 22-10 / 0,6-2,6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre - 0.6...20.6 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

856848006113

Réf. Sonepar

07869006113

Réf. Fournisseur

FF_AC_STR_6

Marque

Softing

plage de dénudage diamètre:

0.6...20.6 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Non

plage de dénudage section transversale:

0.87...50.31 mm²

coupe en spirale:

Non

taille min. de l'AWG:

22

taille d'AWG max.:

10

Multi Stripper AWG 22-10 / 0,6-2,6mm
Softing

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing