En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Softing - Multi Stripper AWG 30-20 / 0,25-0,8mm - FF_AC_STR_7

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Multi Stripper AWG 30-20 / 0,25-0,8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre - 0.25...0.8 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

856848006304

Réf. Sonepar

07869006304

Réf. Fournisseur

FF_AC_STR_7

Marque

Softing

plage de dénudage diamètre:

0.25...0.8 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Non

plage de dénudage section transversale:

0.56...10.01 mm²

coupe en spirale:

Non

taille min. de l'AWG:

autre

taille d'AWG max.:

20

Multi Stripper AWG 30-20 / 0,25-0,8mm

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing