Softing - Paire d'adaptateurs CH MMCpro Cat 8 pour WX - WX_AD_MMCCH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - Twisted Pair
modèle - adaptateur de point de test
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0046382252385
Réf. Sonepar
07869225238
Réf. Fournisseur
WX_AD_MMCCH2
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
adaptateur de point de test
type d'affichage:
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


