Softing - Paire de câbles test MM FC-SC transparents aux modes pour WX - WX_AC_EF_MM_REFCORD_SC2

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Paire de câbles test MM FC-SC transparents aux modes pour WX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - FC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

657795068373

Réf. Sonepar

07869506837

Réf. Fournisseur

WX_AC_EF_MM_REFCORD_SC2

Marque

Softing

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

FC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

4 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

enfiché

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

Paire de câbles de test multimodes FC-SC transparents aux modes destinée aux mesures fibre WX, avec câbles de test SC-SC.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing