Softing - Prises de test Cat 5e pour cordons de brassage WX - WX_AC_5E_PCTEST_JACK2

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Prises de test Cat 5e pour cordons de brassage WX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble patch

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382252538

Réf. Sonepar

07869225253

Réf. Fournisseur

WX_AC_5E_PCTEST_JACK2

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble patch

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Jeu de prises de test Cat 5e de rechange pour adaptateurs de mesure WX destinés aux cordons de brassage Cat 5e.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing