Softing - Prises de test Cat 6A pour cordons de brassage WX - WX_AC_6A_PCTEST_JACK2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de câble patch
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0046382252514
Réf. Sonepar
07869225251
Réf. Fournisseur
WX_AC_6A_PCTEST_JACK2
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de câble patch
type d'affichage:
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


