Softing - Qualificateur réseau NetXpert XG2 Plus 10G - NX_XG2_PLUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - multifonction
modèle - testeur de fonctions LAN
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0046382253986
Réf. Sonepar
07869225398
Réf. Fournisseur
NX_XG2_PLUS
Marque
Softing
adapté à:
multifonction
modèle:
testeur de fonctions LAN
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Softing
Découvrez toute la gamme Softing


