Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Softing - Récepteur sonore Cable Probe CP15 pour localisation de câbles - PS_CP15

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - LCD

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253528

Réf. Sonepar

07869225352

Réf. Fournisseur

PS_CP15

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

LCD

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Récepteur sonore Cable Probe CP15 destiné à la localisation de câbles. Compatible avec les générateurs de tonalité analogiques et les testeurs LAN intégrant un générateur de sons.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing