Softing - Testeur de câblage et PoE CableMaster CM PoE - CMPOE

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de connexion

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0046382254082

Réf. Sonepar

07869225408

Réf. Fournisseur

CMPOE

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de connexion

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

Test de câblage cuivre et alimentation PoE, contrôle Wiremap, continuité, défauts, longueur et détection Power over Ethernet pour maintenance et installation réseau.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing