Softing - Testeur multifonction CableTool CT50 pour câbles cuivre - PS_CT50

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - Testeur multifonction CableTool CT50 pour câbles cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - LCD/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253535

Réf. Sonepar

07869225353

Réf. Fournisseur

PS_CT50

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

LCD/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Testeur multifonction CableTool CT50 destiné aux câbles cuivre. Il mesure longueur et tension, intègre un générateur de sons et comprend pinces crocodiles, adaptateurs coaxiaux BNC/F et piles AA.

Un produit Softing

Découvrez toute la gamme Softing