fin de vie

Softing - WireXpert 4500, certificateur cuivre et fibre - Classe D, E, EA, F, FA et TIA CA - WX4500_TRADE_IN

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie
Softing - WireXpert 4500, certificateur cuivre et fibre - Classe D, E, EA, F, FA et TIA CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - testeur de câble coaxial

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

  • avec interface PC/imprimante - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

657795067703

Réf. Sonepar

07869506770

Réf. Fournisseur

WX4500_TRADE_IN

Marque

Softing

modèle:

testeur de câble coaxial

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

WireXpert 4500, certificateur cuivre et fibre - Classe D, E, EA, F, FA et TIA CAT 5, 6, 6A & 8Fréquence jusqu'à 2500MHz avec adaptateurs optique en optionTrade_inPrêt pour la CAT8 et les classes I & II draft jusqu'à 2000 MHzInclut 2 uni