Softing - WireXpert 4500 PRO Certificateur de câbles LAN en cuivre et en fibre optique - P - WX4500_PRO

SOFTING IT NETWORKS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - multifonction

  • modèle - testeur de câble coaxial

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

657795067550

Réf. Sonepar

07869067550

Réf. Fournisseur

WX4500_PRO

Marque

Softing

adapté à:

multifonction

modèle:

testeur de câble coaxial

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

WireXpert 4500 PRO Certificateur de câbles LAN en cuivre et en fibre optique - Prêt pour CAT 8 et Classe I & II jusqu'à 2000 MHz - les adaptateurs optiques sont en option - Kit inclus 2x PL et 2x CL Adaptateurs