Solinnov - Chemin lumineux interactif pour guider et réagir aux mouvements pour Solinnov'up - SUPLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED interchangeable
douille - GU10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500261395
Réf. Sonepar
08281026139
Réf. Fournisseur
SUPLED
Marque
Solinnov
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
GU10
Ce chemin lumineux interactif guide les déplacements et s'illumine pour réagir aux mouvements. Il agit comme une extension du système Solinnov'up et interagit directement avec le service de téléassistance "Bienveillante Attention".
Les Atouts de l'article:
Chemin lumineux pour solution 100% radio adapté au logement connecté et le maintien à domicile. En complément d'un pack Solinnov'UP référence SUPT2.L'installation est simple sans passage de câble.
Les Atouts de la gamme:
La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %
Les Atouts de l'article:
Chemin lumineux pour solution 100% radio adapté au logement connecté et le maintien à domicile. En complément d'un pack Solinnov'UP référence SUPT2.L'installation est simple sans passage de câble.
Les Atouts de la gamme:
La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %

Un produit Solinnov
Découvrez toute la gamme Solinnov


