Solinnov - Détecteur de mouvement radio Solinnov?up pour sécuriser et guider à domicile - SUPDM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - micro-ondes
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500263498
Réf. Sonepar
08281026349
Réf. Fournisseur
SUPDM
Marque
Solinnov
type de message:
micro-ondes
Le détecteur de mouvement radio Solinnov’up renforce la sécurité et le confort au domicile. Il déclenche l’éclairage automatique du chemin lumineux interactif et contribue à prévenir les chutes, pour un maintien à domicile serein
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement pour solution 100% radio adapté au logement connecté et le maintien à domicile. En complément d'un pack Solinnov'UP référence SUPT2.L'installation est simple sans passage de câble.
Les Atouts de la gamme:
La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement pour solution 100% radio adapté au logement connecté et le maintien à domicile. En complément d'un pack Solinnov'UP référence SUPT2.L'installation est simple sans passage de câble.
Les Atouts de la gamme:
La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %

Un produit Solinnov
Découvrez toute la gamme Solinnov


