Solinnov - Détecteur d?ouverture radio Solinnov?up pour alerte en cas de porte ou fenêtre - SUPDO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500263481
Réf. Sonepar
08281026348
Réf. Fournisseur
SUPDO
Marque
Solinnov
mode de pose:
montage en saillie
Le détecteur d’ouverture radio Solinnov’up sécurise le domicile en signalant toute ouverture de porte ou de fenêtre. Associé au chemin lumineux interactif et à la téléassistance Bienveillante Attention 24h/24, il renforce la protection.
Les Atouts de l'article:
Détecteur d'ouverture pour solution 100% radio adapté au logement connecté et le maintien à domicile. En complément d'un pack Solinnov'UP référence SUPT2.L'installation est simple sans passage de câble.
Les Atouts de la gamme:
La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %
Les Atouts de l'article:
Détecteur d'ouverture pour solution 100% radio adapté au logement connecté et le maintien à domicile. En complément d'un pack Solinnov'UP référence SUPT2.L'installation est simple sans passage de câble.
Les Atouts de la gamme:
La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %

Un produit Solinnov
Découvrez toute la gamme Solinnov


