Solinnov - Détecteur ouverture radio Solinnov?up pour alerte porte ou fenêtre pers - SUPDO/SP

URMET FRANCE
CopieCopie
Solinnov - Détecteur ouverture radio Solinnov?up pour alerte porte ou fenêtre pers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500263658

Réf. Sonepar

08281026365

Réf. Fournisseur

SUPDO/SP

Marque

Solinnov

mode de pose:

montage en saillie

Le détecteur d’ouverture radio Solinnov’up sécurise le domicile en signalant toute ouverture de porte ou de fenêtre. Associé au chemin lumineux interactif et à la téléassistance Bienveillante Attention 24h/24, il renforce la protection.

Les Atouts de l'article:

Détecteur d'ouverture pour solution 100% radio adapté au logement connecté et le maintien à domicile. En complément d'un pack Solinnov'UP référence SUPT2.L'installation est simple sans passage de câble. La personnalisation permet une livraison programmée de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %
Solinnov

Un produit Solinnov

Découvrez toute la gamme Solinnov