Solinnov - Pack Solinnov?up radio : maintien à domicile avec chemin lumineux interactif - SUPT2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500261302
Réf. Sonepar
08281026130
Réf. Fournisseur
SUPT2
Marque
Solinnov
Avec le pack Solinnov’up, vos proches restent en sécurité à domicile : chemin lumineux interactif, bouton d’alerte et Bienveillante Attention 24h/24 et 7j/7 pour un accompagnement permanent
Les Atouts de l'article:
Type de solution : Solution 100% radio pour le logement connecté et le maintien à domicile. Elle intègre une intelligence locale pour la protection des résidents et est conçue pour remonter les alertes au centre de téléassistance : Bienveillante Attention.Composition du pack de base :1 Gate modulaire ou d'ambiance (passerelle de gestion du système) 3 détecteurs de mouvements 2 chemins lumineux 1 détecteur d’ouverture 1 bracelet SOS 1 bouton d’acquittement d’alarme Mise en œuvre :L'installation est simplifiée et peut être réalisée en trois étapes : pose du matériel, récupération et personnalisation du chantier via l’application UP2PRO, puis test. Une gamme d'options complémentaires, comme des capteurs de fumée ou des détecteurs supplémentaires, est disponible pour personnaliser la solution en fonction des besoins du client.
Les Atouts de la gamme:
La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %
Les Atouts de l'article:
Type de solution : Solution 100% radio pour le logement connecté et le maintien à domicile. Elle intègre une intelligence locale pour la protection des résidents et est conçue pour remonter les alertes au centre de téléassistance : Bienveillante Attention.Composition du pack de base :1 Gate modulaire ou d'ambiance (passerelle de gestion du système) 3 détecteurs de mouvements 2 chemins lumineux 1 détecteur d’ouverture 1 bracelet SOS 1 bouton d’acquittement d’alarme Mise en œuvre :L'installation est simplifiée et peut être réalisée en trois étapes : pose du matériel, récupération et personnalisation du chantier via l’application UP2PRO, puis test. Une gamme d'options complémentaires, comme des capteurs de fumée ou des détecteurs supplémentaires, est disponible pour personnaliser la solution en fonction des besoins du client.
Les Atouts de la gamme:
La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %

Un produit Solinnov
Découvrez toute la gamme Solinnov


