Solinnov - Détecteur de fumée radio pour une sécurité incendie renforcée Pers - SUPDAAF/SP

URMET FRANCE
CopieCopie
Solinnov - Détecteur de fumée radio pour une sécurité incendie renforcée Pers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - ionisation

  • type de bouton de test/pause - touche de contrôle

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500263672

Réf. Sonepar

08281026367

Réf. Fournisseur

SUPDAAF/SP

Marque

Solinnov

principe de fonctionnement:

ionisation

type de bouton de test/pause:

touche de contrôle

Ce détecteur de fumée radio est une option supplémentaire pour le système Solinnov'up. Il renforce la sécurité du logement en détectant la présence de fumée et en transmettant une alerte sans fil

Les Atouts de l'article:

Pack d'extension une pièce comprenant un détecteur et un chemin lumineux interactif pour solution 100% radio adapté au logement connecté et le maintien à domicile. En complément d'un pack Solinnov'UP référence SUPT2.L'installation est simple sans passage de câble. La personnalisation permet une livraison programmée de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La solution Solinnov'up est une passerelle vers un logement connecté et le bien-vivre à domicile. C’est une solution sans fil, 100 % radio, conçue pour un maintien à domicile en toute sérénité. Non-intrusive , elle mesure le rythme de vie des résidents pour analyser et détecter les situations inhabituelles, assurant ainsi accompagnement et protection.Le pack de base inclut des composants essentiels comme un bracelet SOS, des détecteurs de mouvements et un chemin lumineux interactif , le tout géré par la passerelle intelligente GATE UP. Il protège les résidents en local et remonte les alertes au centre de téléassistance Bienveillante Attention. Cette télésurveillance 24/7 est associée à une approche humaine, qui vous met en relation avec des acteurs locaux si besoin. De plus, la solution est éligible au crédit d'impôt de 50 %

Un produit Solinnov

Découvrez toute la gamme Solinnov