Somfy - Altus® 40 RTS 4/16 câble blanc VVF 3 mètres avec carré de 10 - 1021343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 40 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 4 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849518332
Réf. Sonepar
00242021343
Réf. Fournisseur
1021343
Marque
Somfy
diamètre externe:
40 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
4 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour stores intérieurs, extérieurs et volets roulants de petit gabarit.Cage de fin de course électronique.Réglage des fins de course électronique à distance via émetteur RTS. Pas de réglage possible avec l'émetteur INIS RTS.Récepteur radio RTS intégré.Fréquence 433,42 MHz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Compatible avec tous les points de commande radio RTS.Commande murale recommandée : Smoove Sensitive RTS.Compatible avec les capteurs Eolis RTS, Sunis RTS et Soliris RTS.Livré sans adaptation, sans support, sans point de commande et sans émetteur RTS.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


