Non retournable

Somfy - Altus® 50 RTS 20/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1041389

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Altus® 50 RTS 20/17 câble blanc VVF 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 20 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849507077

Réf. Sonepar

00242041389

Réf. Fournisseur

1041389

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

20 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

L'Altus 50 RTS est la solution de motorisation 230V radio RTS, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50MHz radio RTS pour stores extérieurs à toile enroulable (horizontaux ou verticaux) et volets roulants.Cage fins de course électronique.Réglage des fins de course manuel, à distance par émetteur radio RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons)Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "My".Récepteur radio RTS intégré.Fréquence radio RTS : 433.42 MHz, avec codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur.Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe dont 3 capteurs RTS.Compatible avec les émetteurs RTS de la gamme Somfy.Compatible avec les capteurs EOLIS 3D RTS, EOLIS RTS, SUNIS RTS, SOLIRIS RTS.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur.

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy