Somfy - Altus® 50 RTS 50/12 câble blanc VVF 3 mètres - 1051303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 50 Nm
pour store-banne - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849525118
Réf. Sonepar
00242051303
Réf. Fournisseur
1051303
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
50 Nm
pour store-banne:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50MHz radio RTS pour stores extérieurs à toile enroulable (horizontaux ou verticaux) et volets roulants. Cage fins de course électronique. Réglage des fins de course manuel, à distance par émetteur radio RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons) Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "My". Récepteur radio RTS intégré. Fréquence radio RTS : 433.42 MHz, avec codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité. Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur. Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe dont 3 capteurs RTS. Compatible avec les émetteurs RTS de la gamme Somfy. Compatible avec les capteurs EOLIS 3D RTS, EOLIS RTS, SUNIS RTS, SOLIRIS RTS. Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


