🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Altus® 60 RTS 70/17 vvf 3m - 1163103

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Altus® 60 RTS 70/17 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 70 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849525095

Réf. Sonepar

00242163103

Réf. Fournisseur

1163103

Marque

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

70 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Altus® 60 RTS est la solution de motorisation pour stores extérieurs à toile enroulable en diamètre 60 à commande radio RTS. Fourni avec un câble blanc VVF de 3 mètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50MHz radio RTS pour stores extérieurs à toile enroulable (horizontaux ou verticaux) et volets roulants.Cage fins de course électronique.Réglage des fins de course manuel, à distance par émetteur radio RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons)Po

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy