🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Altus® rs 60 io 70/17 vvf 5m - 1187013

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 70 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849520892

Réf. Sonepar

00242187013

Réf. Fournisseur

1187013

Marque

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

70 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Altus® 60 io est la solution de motorisation tubulaire en diamètre 60 à commande radio io. Fourni avec un câble blanc VVF de 5 mètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V radio io pour volets roulants de très grandes tailles.Cage fins de course électronique.Réglage de fins de course manuel par émetteur radio io de type Situo 1 io ou smoove io.Position intermédiaire "préférée" paramétr&able via le bouton "my"

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy