Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Anémomètre capteur vent Eolis - 9101480

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Anémomètre capteur vent Eolis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage - mur

  • indice de protection (IP) - IP43

  • câble fixe sur capteur - Non

  • lisible - Non

  • hauteur - 40 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849536701

Réf. Sonepar

00242101480

Réf. Fournisseur

9101480

Marque

Somfy

montage:

mur

indice de protection (IP):

IP43

câble fixe sur capteur:

Non

lisible:

Non

hauteur:

40 mm

largeur:

236 mm

profondeur:

160 mm

Eolis couplé à l'Eolis Box filaire est une solution intelligente pour un contrôle avancé des stores WT. Compacte et discrète, elle permet une gestion automatisées de vos moteurs, assurant sécurité et confort en cas de vent.

Les Atouts de l'article:

Capteur vitesse vent (n'inclut pas de capteur solaire)Capteur vitesse vent (n'inclut pas de capteur solaire).Prend en compte la vitesse du vent pour la gestion des protections solaires extérieures.Attention : comme tout automatisme vent, la solution d'aut

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy