Somfy - Animeo® motor controller 6 ac knx montage rail din - 1870398
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 720 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 6
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849572570
Réf. Sonepar
00242957257
Réf. Fournisseur
1870398
Marque
Somfy
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
720 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
6
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
12
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
6
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
3.15 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm
consommation d'énergie:
0.5 W
Les Atouts de l'article:
Installation sur rail DIN (6 modules)Compatible avec les BSO, les screens, les stores d'intérieur, les volets roulants, les ouvrants de ventilation Permet de commander individuellement jusqu’à six moteurs 230V AC par des boutons-poussoirs individuels ou e


