En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Somfy - Animeo® ib+ centrale météo 13 capteurs 24v - 1860307

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Animeo® ib+ centrale météo 13 capteurs 24v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur multiple

  • valeur de vitesse du vent ajustable - 0...12 Bft

  • valeur de température ajustable - -30...50 °C

  • tension nominale - 24 V

  • fréquence - 0...0 Hz

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849570033

Réf. Sonepar

00242957003

Réf. Fournisseur

1860307

Marque

Somfy

modèle:

capteur multiple

valeur de vitesse du vent ajustable:

0...12 Bft

valeur de température ajustable:

-30...50 °C

tension nominale:

24 V

fréquence:

0...0 Hz

calibre/courant nominal assigné (In):

0.23 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Centrale météo m13

Les Atouts de l'article:

Les centrales météo m13 sont des stations météos de 13 capteurs. en collectant les informations sur différentes orientations (pluie, luminosité, vent...), elles contribuent notemment au confort de l’occupant, à l’optimisation énergétique et à la sécurisation de l’installation. centrale météo m138 capteurs lux1 capteur global watt/m21 sonde de température extérieure1 capteur de vitesse du vent1 capteur de direction du vent1 capteur de pluiesynchronisation de l’heure et de la date (coordonnées gps)