Non retournable

Somfy - Anneau sortie hexa 7mm clip l tige 165mm - 9017231

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Anneau sortie hexa 7mm clip l tige 165mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 140 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849516475

Réf. Sonepar

00242017231

Réf. Fournisseur

9017231

Marque

Somfy

pays de fabrication:

FRANCE

ANNEAU DE SORTIE POUR HEXAGONE DE 7mm + CLIP LONG. TIGE 165mm

Les Atouts de l'article:

Pour une installation de l'axe de sortie pour moteur à commande de secours après transport : diminue le risque de casse pendant le transport, évite les emballages spécifiques pour les stores avec commande de secours.Clip livré monté sur l'axe de sortie pour une pose ultra rapide.Compatible avec les moteurs SUNEA CSI RTS, LT CSI RTS et LT CSI.Pour les axes de sortie hexa 7 mm.Clip démontable (livré monté).Longueur axe + clip : 165 mm

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.