Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Cable RS100 hybrid vvf 2,5m x1 - 9018611

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cable RS100 hybrid vvf 2,5m x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849517960

Réf. Sonepar

00242018611

Réf. Fournisseur

9018611

Marque

Somfy

Cable VVF pour moteur RS 100 hybrid, 4 conducteurs de section 0,75 mm², vendu à l'unité

Les Atouts de l'article:

VVF Blanc4 conducteurs (bleu, marron, gris, noir)longueur = 2,5mCâble débrochable par clip pour les moteurs S&SO RS100 io HYBRIDFils de 0,75mm de diamètre

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy