🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Cable RS100 hybrid vvf 5m x1 - 9018499

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cable RS100 hybrid vvf 5m x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849517755

Réf. Sonepar

00242018499

Réf. Fournisseur

9018499

Marque

Somfy

Cable VVF pour moteur RS 100 io, 2 conducteurs de section 0,75 mm², vendu à l'unité

Les Atouts de l'article:

VVF blanc4 conducteurs (bleu, marron, gris, noir)Longueur = 5mCâble débrochable par clip pour les moteurs S&SO RS100 io HYBRIDFils de 0,75mm de diamètre

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy