Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Cable RS100 vvf 1m x1 - 9018832

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cable RS100 vvf 1m x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849536404

Réf. Sonepar

00242018832

Réf. Fournisseur

9018832

Marque

Somfy

CÂBLE S&SO RS100 io VVF 1M 2 x 0,75mm²

Les Atouts de l'article:

Câble opérateur pour moteur filaire VVF blanc2 conducteursSection 0.75mm²

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy