Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Cable RS100 vvf 3m x1 - 9018464

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cable RS100 vvf 3m x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849517533

Réf. Sonepar

00242018464

Réf. Fournisseur

9018464

Marque

Somfy

CÂBLE S&SO RS100 io VVF 3M 2 x 0,75mm²

Les Atouts de l'article:

VVF blanc2 conducteurs (bleu, marron)longueur = 3mcâble débrochable par clip pour les moteurs S&SO RS100 iofils de 0,75mm de diamètre

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy