Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Cable RS100 vvf 5m x1 - 9018465

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Cable RS100 vvf 5m x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849517540

Réf. Sonepar

00242018465

Réf. Fournisseur

9018465

Marque

Somfy

CÂBLE S&SO RS100 io VVF 5M 2 x 0,75mm²

Les Atouts de l'article:

VVF blanc2 conducteurs (bleu, marron)longueur = 5mCâble débrochable par clip pour les moteurs S&SO RS100 ioFils de 0,75mm de diamètre

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy