Somfy - Capteur de direction vent pour outside sensor box - 9013807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du câble - 5 m
indice de protection (IP) - IP54
câble fixe sur capteur - Oui
hauteur - 303 mm
largeur - 515 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849512262
Réf. Sonepar
00242013807
Réf. Fournisseur
9013807
Marque
Somfy
longueur du câble:
5 m
indice de protection (IP):
IP54
câble fixe sur capteur:
Oui
hauteur:
303 mm
largeur:
515 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Capteur de direction vent pour la gestion des protections solaires extérieures. A associer avec l'outside sensor box.
Les Atouts de l'article:
Prend en compte la direction du vent pour la gestion des protections solaires extérieures.Recommandation de cablâge (5x1,5 mm) : se connecte directement à l'Outside Sensor Box (Réf. 9001606).Attention : comme tout automatisme vent, la solution d'automatisation vent ne protège pas contre les rafales soudaines de vent.Livré avec un câble.Schémas fonctionnels et de câblage disponible sur demande.Conditionnement : par 1.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Les Atouts de l'article:
Prend en compte la direction du vent pour la gestion des protections solaires extérieures.Recommandation de cablâge (5x1,5 mm) : se connecte directement à l'Outside Sensor Box (Réf. 9001606).Attention : comme tout automatisme vent, la solution d'automatisation vent ne protège pas contre les rafales soudaines de vent.Livré avec un câble.Schémas fonctionnels et de câblage disponible sur demande.Conditionnement : par 1.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


