Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Capteur pluie filaire ondeis 24v dc pour store banne - 9016344

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Capteur pluie filaire ondeis 24v dc pour store banne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de précipitations

  • valeur de température ajustable - -20...60 °C

  • tension nominale - 24 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849515140

Réf. Sonepar

00242016344

Réf. Fournisseur

9016344

Marque

Somfy

modèle:

capteur de précipitations

valeur de température ajustable:

-20...60 °C

tension nominale:

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Capteur de pluie filaire Ondeis® 24V DC pour la gestion contre les intempéries des protections solaires extérieures.

Les Atouts de l'article:

Prend en compte les précipitations (pluie, neige) pour la gestion de la protection des stores extérieurs et BSO contre les intempéries.Nécessite une alimentation 24 V DC.Conditionnement : par 1.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy