Somfy - Cellules photoélectriques orientables master pro 180 - 1841216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - BULGARIE
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849520380
Réf. Sonepar
00242841216
Réf. Fournisseur
1841216
Marque
Somfy
pays de fabrication:
BULGARIE
Pièce accessoire des motorisations de portail, cellule photoélectrique orientable 180° permettant la détection de passage lors du fonctionnement du moteur pour l'arrêter ou déclencher une refermeture automatique. Plusieurs cablage possibe.
Les Atouts de l'article:
2 Cellules photoélectriques filaires pour sécuriser l’installation du portail ou de la porte de garage.Orientables (+/-90°), elles constituent une solution quand l’implantation des cellules ne peut se faire sur l’intérieur des piliers.Type de contact: NOAlimentation: 24 V AC/DCPortée : 30m maxIP45Dimension d'une cellule: 130 X 45 X 43 mmNon compatible avec le branchement en BUS.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Les Atouts de l'article:
2 Cellules photoélectriques filaires pour sécuriser l’installation du portail ou de la porte de garage.Orientables (+/-90°), elles constituent une solution quand l’implantation des cellules ne peut se faire sur l’intérieur des piliers.Type de contact: NOAlimentation: 24 V AC/DCPortée : 30m maxIP45Dimension d'une cellule: 130 X 45 X 43 mmNon compatible avec le branchement en BUS.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
NoticePDF


