Somfy - Commande murale wall switch 3 canaux rts accessoire - 1870782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Oui
mode de pose - saillie
couleur - noir
Conditionnement
48 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849589608
Réf. Sonepar
00242958960
Réf. Fournisseur
1870782
Marque
Somfy
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
composition:
mécanisme avec support
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de modules (construction modulaire):
1
tension nominale:
3 V
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Oui
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
55 mm
hauteur d'appareil:
55 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
TOUT TERRAINDedans-dehors, Wall Switch RTSs’adapte partout, et se fixesans contraintes là où vousen avez besoin. Plus besoinde chercher la commande !TOP CONFORT3 boutons = 3 équipementsTout simplement.MULTI ÉQUIPEMENTCompatible avec tous les équipementsRTS : portail, portede garage, éclairage mais aussi storeextérieur, store de terrasse, voletroulant, fenêtre de toit, …
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.


